Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KÖPARE PRODUKTER B46 D-Ring 3/4 Inch 26 500 lb | AH2XQT 30PD40

BUYERS PRODUCTS B46 D-ring 3/4 tum 26 500 lb

Finns i lager
Artikel: AH2XQT Modell: B46Korsreferens: 30PD40
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelD-ring
Kapacitet GVW26,500 lb.
FinishNatural
MaterialHärdat stål
Ring Dia.3 / 4 "
Bredd2.25 "
Arbetsbelastningsgräns9120 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelMaterialBreddArbetsbelastningsgränsPris
KÖPARE PRODUKTER B51 D-Rings Grå 4x3 Inch Stål | AH2MGE 29UZ64 B514"D-ringarC-1045 stål3"-679SEK
KÖPARE PRODUKTER B52 D-Rings Grå 3-1/2x3 Inch Stål | AH2MGF 29UZ65 B523.5 "D-ringarC-1045 stål3"-665SEK
KÖPARE PRODUKTER B48 D-Ring 1 Inch 46 760 lb | AH2XQR 30PD39 B48-D-ringHärdat stål2.12 "15,586 lb.290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUYERS PRODUCTS B46 D-ring 3/4 tum 26 500 lb
222SEK /enhet