Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd | AE7QKV 5ZXF8

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd

Finns i lager
Artikel: AE7QKV Modell: QT-00HM-RY-NAKorsreferens: 5ZXF8

Få det Maj 16, Torsdag
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
15 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 2 gaser
LarminställningO2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, (Dessa larmpunkter kan justeras manuellt för OSHA och / eller tillståndsregler)
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid2 år.
BatteritypLitium Polymer
Djup1.875 "
Känner avKolmonoxid, vätesulfid
VisaDisplay
Gas typH2S, CO
Höjd5.125 "
Bostäder färgGul
Driftstemp. Räckvidd-20 till 50 grader C (-4 till 122 grader F)
SensorområdeCO 0 till 1000 ppm, H2S 0 till 200 ppm
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBreddLarminställningLarmtypDjupKänner avGas typHöjdSensorområdePris
BW TECHNOLOGIES QT-XWOO-RY-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd | AE7QNR 5ZYY6 QT-XWOO-RY-NA3.25 "O2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Dessa larmpunkter kan justeras manuellt för OSHA och / eller tillståndsregler)Hörbar, visuell, vibrerande1.875 "Syre, lägre explosionsgränsLEL, O25.125 "O2 0 till 30%, LEL 0 till 100%15 799 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd | AE8KQK 6DMZ0 XT-XWOO-Y-NA2.875 "O2 19.5 eller 23.5%, LEL 10 eller 20% (Dessa larmpunkter kan justeras manuellt för OSHA och / eller tillståndsregler)95 dB hörbart, visuellt, vibrerande2"Syre, lägre explosionsgränsLEL, O25.25 "O2 0 till 30%, Brännbar 0 till 100%, LEL 0 till 5% volym / volym15 989 kr
BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd | AE8KQL 6DMZ1 XT-OOHM-Y-NA2.875 "CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, (Dessa larmpunkter kan justeras manuellt för OSHA och / eller tillståndsregler)95 dB hörbart, visuellt, vibrerande2"Kolmonoxid, vätesulfidCO, H2S5.25 "CO 0 till 1000 ppm, H2S 0 till 200 ppm15 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Flergasdetektor 2 Gas -4 till 122f Lcd
15 799 kr /enhet