Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-ELLER Gasdetektor O2 / lel / h2s / co Uppladdningsbar eller 3-polig Uk-kontakt Gul | AB7JYA 23N142

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-OR Gasdetektor O2/lel/h2s/co Uppladdningsbar eller 3-stifts Uk-kontakt Gul

Finns i lager
Artikel: AB7JYA Modell: QT-XWHM-RY-ORKorsreferens: 23N142

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 4 gaser, annan region med 3-stifts UK-kontakt
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid18 till 20 timmar
BatteritypLitium Polymer
Djup1.875 "
Känner avSyre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid
VisaGrafisk LCD
Gas typO2, LEL, H2S, CO
Höjd5.125 "
Bostäder färgGul
Driftstemp. Räckvidd-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)
UpplösningO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)
SensorområdeO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBatteritidBatteritypDjupVisaBostäder färgSensorområdeBreddPris
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-ELLER Flergasdetektor O2 / lel / h2s / co Eller 3-stifts Uk-kontakt Gul | AB7JJL 23M813 XT-XWHM-Y-ELLER8 till 13 timmarLitium Polymer2"Alfanumerisk LCDGulO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "20 674 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-OR Multi-gas Detector O2 / lel / h2s / co Eller 3-pin Uk Plug Black | AB7JJM 23M814 XT-XWHM-B-OR8 till 13 timmarLitium Polymer2"Alfanumerisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "20 674 kr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-OR Flergasdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk eller 3-polig Uk-plugg Gul | AB7JXL 23N129 QT-XWHM-AY-ELLER14 timmarAlkalisk1.875 "Grafisk LCDGulO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "16 409 kr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-ELLER Flergasdetektor O2 / lel / h2s / co Alkalisk eller 3-stifts Uk-kontakt Bk | AB7JXU 23N136 QT-XWHM-AB-OR14 timmarAlkalisk1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "16 409 kr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-OR Gasdetektor O2 / lel / h2s / co Uppladdningsbar eller 3-polig Uk-kontakt Svart | AB7JYH 23N149 QT-XWHM-RB-ELLER18 till 20 timmarLitium Polymer1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "17 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-OR Gasdetektor O2/lel/h2s/co Uppladdningsbar eller 3-stifts Uk-kontakt Gul
17 616 kr /enhet