Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON USC00061 Isolerad nåltång, 8 tumsstorlek | AG9DLX 19MU91

CH HANSON USC00061 Isolerad nåltång, 8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG9DLX Modell: USC00061Korsreferens: 19MU91
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
1 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / material1/4 "tråd
Hantera färgOrange
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd3"
Käftbredd1 / 4 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2.5 "
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd7 / 64 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1905
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdMax. KäftöppningTotal längdPris
CH HANSON USC00051 Isolerad nåltång, 6-1/4 tums storlek | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "1 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC00061 Isolerad nåltång, 8 tums storlek
1 151 kr /enhet