CH HANSON

Filter

Handverktyg

Säkerhet

bearbetning

Elverktyg

Materialhantering

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Vattensystem

Utomhusutrustning

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Referens- och inlärningsmaterial

Handverktyg Filter

MärkningsverktygVisa alla

skiftnycklarVisa alla

  • Justerbara skiftnycklar

    Konstruerad för att lossa och dra åt bultar, muttrar och andra fästelement; tillverkad av krom vanadinstål för att ge förbättrad slitage och hållfasthet. Patenterade True Grip-käftytor förhindrar avrundning av fästelement genom att endast vidröra mutternas plana sidor. Finns i käftkapaciteter mellan 1 och 1.75 tum

  • Kombinationnycklar

    Konstruerad för att ge grepp och mekanisk fördel vid vridmoment för att vrida föremål som muttrar och bultar. Funktionen nylon-11 konstruktion för styrka och värmebeständighet och finns i totala längder på 8 och 10 tum

  • Momentnycklar för mikrometer
  • Skiftnycklar
  • Spärrnycklar

SkärverktygVisa alla

  • Kabel- och kabelskärare

    Designad för att klippa kablar och ledningar med mindre ansträngning och bättre precision. Har två stålblad och höga hävstångshandtag för smidig och effektiv skärning och har kapning av aluminium och koppar från 1 till 1-9 / 16 tum. Finns i längder på 8 och 10 tum

  • Wire Strippers och Cable Slitters

Om CH HANSON

I mer än 150 år har CH Hanson tillhandahållit mycket pålitliga markeringsverktyg och handverktyg för olika träbearbetnings- och metallbearbetningsapplikationer. varumärkets produktlinje innehåller ett brett utbud av justerbara skiftnycklar, bandsågar, kedjor, kabel- och trådknivar, låsklämmor, skruvmejslar och snickar- & mekanikpennor. CH Hanson justerbara skiftnycklar är idealiska för åtdragning och lossning av envisa eller slitna mekaniska fästelement, såsom muttrar, bultar eller brickor och har stålkonstruktion för skydd mot brandincidenter. Dessa skiftnycklar kan hantera komponenter med diametrar upp till 1.375 tum och finns i 8 och 12 tum längdalternativ. För att skära komplexformade barrvedar och hårda träslag, CH Hanson vertikala bandsågar är idealiska för användning på grund av deras omfattande och snabba spänningsmekanism som gör det enkelt att byta blad. Dessa stålbandsågar är dessutom utrustade med en solid gjutjärnsyta för strukturell styvhet och ett rivstaket för att säkerställa exakt kapning, särskilt runt hörnen. Välj från ett brett utbud av dessa CH Hanson-verktyg tillsammans med linjetång och handstämpelsatser tillgängliga på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter