Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Swivel Loop Hanger Storlek 1 1/4 In | AB3EZU 1RUV5

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Swivel Loop Hanger Storlek 1 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3EZU Modell: 1010125CPKorsreferens: 1RUV5
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoop Hanger
Längd3.187 "
MaterialKopparbelagt stål
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypVridbart, justerbart band
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade kopparrörledningar

Produktvarianter

ProduktModellTypHöjdLängdBreddMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150050EG Swivel Loop Hanger Storlek 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGVridbart, kraftigt justerbart band-2.75 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb1 / 2 "3 / 8 "27SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150075EG Swivel Loop Hanger Storlek 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGVridbart, kraftigt justerbart band-3 1 / 16 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb3 / 4 "3 / 8 "28SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Swivel Loop Hanger Storlek 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGVridbart, kraftigt justerbart band-3 5 / 16 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb1"3 / 8 "29SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Swivel Loop Hanger Storlek 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGVridbart, kraftigt justerbart band-3 9 / 16 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb1-1 / 4 "3 / 8 "31SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150150EG Swivel Loop Hanger Storlek 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGVridbart, kraftigt justerbart band-3 13 / 16 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb1-1 / 2 "3 / 8 "31SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Swivel Loop Hanger Storlek 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGVridbart, kraftigt justerbart band-4.25 "1"Elektro-galvaniserat stål300 lb2"3 / 8 "35SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Swivel Loop Hanger Storlek 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPVridbart, justerbart band-3.187 "1"Kopparbelagt stål180 lb1 / 2 "3 / 8 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1010125CP Swivel Loop Hanger Storlek 1 1/4 In
61SEK /enhet