CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Hanger 6 Inch 1940 Lb Max belastning | AA9FHH 1CWC2

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Hanger 6 tum 1940 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FHH Modell: 4010600EGKorsreferens: 1CWC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Längd10-9/16
MaterialElektro-galvaniserat stål
Max. Ladda1940 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek6"
Stångstorlek3 / 4 "
Tråd storlek3 / 4 "
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7685
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010300EG Clevis Hanger 3 Inch 1130 Lb Max belastning | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 lb3"1 / 2 "1 / 2 "122SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010400EG Clevis Hanger 4 Inch 1130 Lb Max belastning | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 lb4"5 / 8 "5 / 8 "138SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Hanger 1/2 Inch 610 Lb Max belastning | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5/16610 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "34SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010075EG Clevis Hanger 3/4 Inch 610 Lb Max belastning | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "35SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010100EG Clevis Hanger 1 tum 610 Lb Max belastning | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 lb1"3 / 8 "3 / 8 "36SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Hanger 1 1/4 Inch 610 Lb Max belastning | AB4EYK 1XJT7 4010125EG3.125 "610 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "43SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 Inch 610 Lb Max belastning | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11/16610 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Hanger 6 tum 1940 Lb Max belastning
403SEK /enhet