Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hängare filtfodrad storlek 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FBU Modell: 4180150FLKorsreferens: 1RVB1
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJ Hängare
Längd4 13 / 16 "
MaterialElektro-galvaniserat stål
Max. Ladda400 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypFiltfodrad
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekBreddPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "74SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "55SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 lb1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "76SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Hanger Filt Fodrad storlek 2 In | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 lb2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "123SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Hanger Filt Fodrad Storlek 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 lb2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "157SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J Hängare filtfodrad storlek 3 tum | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 lb3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hängare filtfodrad storlek 1 1/2 tum
81SEK /enhet