Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADET 4F1000W elektrisk baseboardvärmare 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W Elektrisk golvvärmare 1000/750W

Finns i lager
Artikel: AG2MJB Modell: 4F1000WKorsreferens: 31LK59
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
985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk baseboardvärmare
Förstärkare AC3.61/4.17
BtuH-utgång2559/3412
FärgWhite
Djup2.5 "
FinishPulverlackat
Höjd6.75 "
Husets materialStål
Hz60
Längd48 "
MonteringstypVägg
Fas1
Primär applikationBostäder
Spänning208/240
Watt750/1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.84
Fartygets höjd (cm)7.32
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8516290090

Produktinformation:

Cadet 4F1000W elektrisk golvvärmare är idealisk för att värma upp rum, små kontor eller kommersiella utrymmen, som en butik eller en liten verkstad.

Funktioner:

  • Den har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa golvvärmare är utrustade med högtemperaturavstängningssäkerhet för att förhindra att utrustningen skadas.
  • Den har stålmantlade element för att erbjuda utmärkt värmeöverföring.
  • Denna elektriska golvvärmare har förstansade utslag med 1-tums intervaller för enkel installation.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • ETL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna elektriska baspanelvärmare?

A.

  • När du använder värmaren, håll 12 tum avstånd från brännbara material, såsom gardiner eller möbler, för att förhindra bränder.
  • Termostaten bör ställas in på rätt temperatur för att förhindra överhettning och spara energi.
  • Stäng av värmaren när den inte används.

F. Vilka rum kan värmas upp med Cadet 4F1000W elektrisk golvvärmare?

S. Den kan värma upp till 125 kvm rum.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuH-utgångLängdSpänningWattPris
CADET 2F350W elektrisk baseboardvärmare 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350739SEK
CADET 2F500W Elektrisk baseboardvärmare 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500747SEK
CADET 3F750W elektrisk baseboardvärmare 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750858SEK
CADET 5F1250W elektrisk baseboardvärmare 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/12501 319 kr
RFQ
CADET 6F1500W Elektrisk baseboardvärmare 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/15001 421 kr
RFQ
CADET 8F2000W elektrisk baseboardvärmare 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/20001 701 kr
RFQ
CADET 2F500-1W elektrisk baseboardvärmare 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADET 4F1000W Elektrisk golvvärmare 1000/750W
985SEK /enhet