Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60000CN41 Fjädermutter 316 rostfritt stål 1/2 tum | AH6VTE 36HX96

CALBRITE S60000CN41 fjädermutter 316 rostfritt stål 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH6VTE Modell: S60000CN41Korsreferens: 36HX96

Få det Maj 22, Onsdag
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernötter
FärgSilver
Djup1-15 / 16 "
FinishPolerad Brite
Längd1.375 "
Material316 Stainless Steel
Tjocklek1 / 2 "
Tråd storlek1 / 2-13
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupTjocklekTråd storlekBreddPris
CALBRITE S60000CN11 Fjädermutter 316 rostfritt stål 1/4 tum | AH6VTC 36HX94 S60000CN111-13 / 16 "1 / 4 "1 / 4-203 / 4 "168SEK
CALBRITE S60000CN31 Fjädermutter 316 rostfritt stål 3/8 tum | AH6VTD 36HX95 S60000CN311-15 / 16 "3 / 8 "3 / 8-163 / 4 "185SEK
CALBRITE S60000CN51 Fjädermutter 316 rostfritt stål 5/8 tum | AH6VTF 36HX97 S60000CN511-15 / 16 "5 / 8 "5 / 8-111.12 "494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60000CN41 fjädermutter 316 rostfritt stål 1/2 tum
228SEK /enhet