Hex och Torx nyckeluppsättningar

Filter

Insex- och torxnyckelsatser används för att driva bultar och skruvar med sexkantiga eller sexuddiga, stjärnliknande hylsor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa insex- och torx-nyckelset från märken...Läs mer

WRIGHT TOOL -

Fraktionerade L-tangenter

StilModellPris (ex moms)
A9E6920778 SEK
B9E69209148 SEK
C9E69218110 SEK
EKLIND -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialHantera typPris (ex moms)
A53511--------1 070 SEK
B55208--------737 SEK
C55196--------273 SEK
D25510--------285 SEK
E25910--------224 SEK
F25160--------184 SEK
G2051153.3 "till 5.1"-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp215 SEK
H2115163.3 "till 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp233 SEK
I2561164.2 "till 5.1"Kort5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPlastFällbar, ergonomisk240 SEK
J6460666"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartGummiT-handtag, ergonomiskt449 SEK
K2516163.3 "till 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPlastFällbar, ergonomisk265 SEK
L6490669"Lång2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartGummiT-handtag, ergonomiskt500 SEK
M2117272 "till 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp165 SEK
N2517272 "till 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPlastFällbar, ergonomisk171 SEK
O2117172 "till 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp125 SEK
P2517171.8 "till 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartPlastFällbar, ergonomisk165 SEK
Q5516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartVinylT-handtag, Vinylbelagd736 SEK
Q5519889"Lång2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartVinylT-handtag, Vinylbelagd853 SEK
R3516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stålT-handtag536 SEK
R3319889"Lång3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stålT-handtag372 SEK
S2081181.8 "till 2.7"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp105 SEK
T6490889"Lång2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartVinylT-handtag, ergonomiskt803 SEK
U6460886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Svart-T-handtag, ergonomiskt764 SEK
V2081283.7 "till 5"Standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartKrompläterat stålFäll upp188 SEK
R3316886"Kort3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stålT-handtag420 SEK
ARMOR COAT -

Hex Nyckelsats

StilModellArmlängdArmtypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
Amoms 2600721.63 "till 4.31"Kort130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"305 SEK
Bmoms 2600731.81 "till 3.31"Kort101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"193 SEK
Cmoms 2606602.81 "till 6.81"Lång130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"504 SEK
Dmoms 2600742.81 "till 6.81"Bolländ130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1 126 SEK
Emoms 2600713 "till 5.31"Lång101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"253 SEK
Fmoms 2746783 "till 5.31"Bolländ101/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"699 SEK
EKLIND -

Insexnyckeluppsättningar med kulände

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårFinishHantera materialHantera typArtikelPris (ex moms)
A2516962 "till 3.3"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartPlastFällbar, ergonomiskInsexnyckelsats med kulände192 SEK
B1320773.2 "till 5.3"Lång5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände150 SEK
C1360773 "till 5.4"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände159 SEK
D9010884 "till 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"SvartPlastSkruvmejselInsexnyckelsats med kulände350 SEK
E6480889"Lång2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartVinylT-handtag, ergonomisktInsexnyckelsats med kulände1 096 SEK
F1360993 "till 6.6"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände347 SEK
G1370990.5 "till 1.5"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände358 SEK
H6080999"Lång5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartGummiL-formad, ergonomiskInsexnyckelsats med kulände822 SEK
I2591992 "till 3.7"Kort5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartPlastFällbar, ergonomiskInsexnyckelsats med kulände276 SEK
J1350990.5 "till 1.5"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände398 SEK
K1380990.5 "till 1.5"Lång1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmGoldLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände412 SEK
L60811119"Lång5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartVinylT-formad, ergonomiskInsexnyckelsats med kulände1 242 SEK
M13211112.8 "till 5.3"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände256 SEK
N13212122.84 "till 6"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände230 SEK
M13213132.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände364 SEK
O13113130.5 "till 1.5"Stubby0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände488 SEK
P13313130.5 "till 1.5"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände474 SEK
Q90113134 "till 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartPlastSkruvmejselInsexnyckelsats med kulände722 SEK
R13413130.5 "till 1.5"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"GoldLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände549 SEK
S13613132.8 "till 9.7"Lång1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände1 112 SEK
T17313132.84 "till 6.75"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formadInsexnyckelsats med kulände468 SEK
U13216162.8 "till 9.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"SvartLegerat stålL-formadHex Nyckelsats1 402 SEK
V13222222.8 "till 6.8"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartLegerat stålL-formadInsexnyckelsats med kulände547 SEK
W17322222.84 "till 6.58"Lång0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formadInsexnyckelsats med kulände798 SEK
PROTO -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypFormaStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialPris (ex moms)
AJ4992--------99 SEK
BJ4993--------149 SEK
CJ4974--------141 SEK
DJ4991--------198 SEK
EJ499452.4 "till 3.3"Kort-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidKrompläterat stål205 SEK
FJ4996CG63"Kort-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast253 SEK
GJ496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl899 SEK
HJ4973CG63"Lång-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast229 SEK
IJ4973-TT65"LångVikta3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmKoppling klarSvartoxidKrompläterat stål542 SEK
JJ498271.88 "till 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidStål81 SEK
KJ4974CG73.5 "Lång-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast156 SEK
LJ498571.73 "till 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål130 SEK
MJ497891.25 "till 2"KortVikta0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidKrompläterat stål133 SEK
NJ498491.7 "till 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål221 SEK
OJ4993CG93"Lång-5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast149 SEK
PJ4992CG93"Lång-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidPlast144 SEK
QJ4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl2 011 SEK
RJ4981111.7 "till 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål115 SEK
SJ4980131.7 "till 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål221 SEK
TJ4983132.8 "till 6.75"LångL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål315 SEK
UJ4987142.8 "till 8.25"LångL0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8mm, 1/2"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål528 SEK
VJ4988M151.2 "till 6.1"KortL0.070, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm, 14 mm, 17 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål1 037 SEK
WJ4986181.25 "till 6.25"KortL0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål892 SEK
METRIC BLUE -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellArmlängdArmtypArtikelAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
Amoms 185222--Hex-nyckel--32 SEK
Amoms 185225--Hex-nyckel--145 SEK
Bmoms 1955871.755 "till 4.31"KortHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm463 SEK
Cmoms 1942941.755 "till 6.13"KortHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 748 SEK
Dmoms 2746862.81 "till 6.75"BolländHex Nyckelsats151.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm1 411 SEK
Emoms 2600752.755 "till 11.63"LångHex Nyckelsats150.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm4 207 SEK
Fmoms 1977163 "till 6.75"BolländHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm752 SEK
Gmoms 1955883 "till 6.75"LångHex Nyckelsats91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm594 SEK
Hmoms 1942993 "till 11"LångHex Nyckelsats121.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm2 235 SEK
PROTO -

Isolerad sexkantsnyckelsats, stål

StilModellMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ4969-TTmetrisk62 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm2 671 SEK
BJ4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"5 095 SEK
EKLIND -

Torx-nyckelset

StilModellStorlekar ingårArmlängdArmtypFinishHantera materialHantera typArtikelAntal bitarPris (ex moms)
A25560------Torx-333 SEK
B25565------Torx-299 SEK
C22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "till 3"KortSvartKrompläterat stålFäll uppTorx nyckeluppsättning7264 SEK
D25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "till 3"KortSvartPlastFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättning8262 SEK
E10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "till 4.25"KortSvartLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning14575 SEK
F68691T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T506"KortSvartGummiT-handtag, ergonomisktTorx nyckeluppsättning111 087 SEK
G25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "till 3.9"KortSvartPlastFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättning8271 SEK
H68688T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T406"KortSvartGummiT-handtag, ergonomisktTorx nyckeluppsättning8534 SEK
I10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "till 4.9"LångSvartLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7329 SEK
C22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "till 3.9"KortSvartKrompläterat stålFäll uppTorx nyckeluppsättning7222 SEK
J11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "till 4.3"KortpläteradeLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7239 SEK
I11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "till 4.9"LångpläteradeLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning7331 SEK
K10810T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T552 "till 4.25"KortSvartLegerat stålL-formadTorx nyckeluppsättning10386 SEK
FERVI -

Insexnyckelset med diamantspets

StilModellPris (ex moms)
A0558/EP199 SEK
RFQ
B0558/EM199 SEK
RFQ
WIHA TOOLS -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellStorlekar ingårArmlängdArmtypHantera materialHantera typArtikelMätningstypAntal bitarPris (ex moms)förp. Antal.
A28543-----Blade--172 SEK 1
B28511-----Handle--2 258 SEK 1
C43092-----Ersättningsblad--125 SEK 10
D28122-----Hex Nyckelsats--212 SEK 1
E36415-----Hex Nyckelsats--175 SEK 1
F36953-----Hex Nyckelsats--35 SEK 1
G28513-----Handle--2 257 SEK 1
H13691-----Hex Nyckelsats--3 419 SEK 1
I66996-----Hex Nyckelsats--694 SEK 1
J33494-----Hex Nyckelsats--1 614 SEK 1
K351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "till 4.2"KortChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE13531 SEK 1
L352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "till 7.9"LångChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE13690 SEK 1
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "till 4.3"KortChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk9352 SEK 1
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "till 8.6"LångChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk9539 SEK 1
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "till 7.9"-PlastT-handtag, ergonomisktHex Nyckelsatsmetrisk81 007 SEK 1
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-handtag, ergonomisktHex NyckelsatsSAE101 118 SEK 1
WRIGHT TOOL -

Vinylgrepp med T-handtag

StilModellPris (ex moms)
A9E60614931 SEK
B9E64611672 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Hex Nyckelsats

StilModellDjupBreddPris (ex moms)
A582875401.2 "1.5 "69 SEK
B582876401.26 "1.185 "69 SEK
GREENLEE -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellFinishPris (ex moms)
A0254-40Svartoxid1 810 SEK
B0254-31Pulverlackat193 SEK
PROTO -

Torx-nyckelset

StilModellArmlängdHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
AJ49612.3 "till 5.2"Legerat stålEnkelTorx (R)10T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)926 SEK
BJ4979TXCG3"PlastFäll uppTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)271 SEK
FERVI -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellStorlekPris (ex moms)
A0558/GE-158 SEK
RFQ
B0545/EF-374 SEK
RFQ
C02151.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm135 SEK
RFQ
C0215P1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8''135 SEK
RFQ
FERVI -

Torx-nyckelset

StilModellPris (ex moms)
A0545/TF402 SEK
RFQ
B0558/TX199 SEK
RFQ
C0220 / C98 SEK
RFQ
D0220159 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AJTH910E1 184 SEK
AJTH610E1 033 SEK
PROTO -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellArmlängdArmtypMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
AJ49952.3 "till 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"467 SEK
BJ49963 "till 7.75"Långmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm337 SEK
KLEIN TOOLS -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialHantera typPris (ex moms)
AJTH68M--------955 SEK
B70582--------194 SEK
AJTH68M--------818 SEK
AJTH98M--------926 SEK
C7057955.25 "-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Värmebehandlad och härdadStålFäll upp307 SEK
D7057253.25 "Kort5, 6, 7, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Värmebehandlad och härdadGlasförstärkt nylonFäll upp315 SEK
E7058183.06 "Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Värmebehandlad och härdadStålFäll upp179 SEK
F7059194.25 "Kort5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Värmebehandlad och härdadStålFäll upp223 SEK
GLMK1093.12 "till 5.28"Extra lång1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Värmebehandlad och härdadLegerat stålL-formad297 SEK
HLLK12122.94 "till 6.03"Lång0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)satinLegerat stålEnkel284 SEK
WERA TOOLS -

Insexnyckelsats med kulände

StilModellArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A050227210023.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"1 185 SEK
B050227200053.5 "till 9"Rostfritt stålMatteRostfritt stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1 205 SEK
C050220860023.5 "till 9"Legerat stålSvart mattLegerat stålmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm438 SEK
D050217280023.255 "till 8.38"Legerat stålSvart mattLegerat stålSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"578 SEK
StilModellArmlängdArmtypAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A250241.8 "till 3.9"Kort245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40541 SEK
A250363.6 "till 5.2"Standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40818 SEK

Hex och Torx nyckeluppsättningar

Hex- och torxnyckelsatser används för att driva bultar och skruvar med sexkantiga eller sexkantiga, stjärnliknande uttag. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa insex- och torxnyckelsatser från märken som proto, Västerut, Wright-verktyg och Wiha. Dessa nyckeluppsättningar passar in i en insexbult i stället för att passa runt den, vilket gör att de passar in i kompakta områden med minimalt arbetsstyckeavstånd. De ger ett säkrare grepp om fästelementet för bättre vridmomentöverföring (jämfört med Phillips eller slitsade huvudfästelement) och förhindrar glidning och skada på skruvhuvudet eller intilliggande ytor. Valda modeller har förkromad och svart fosfatfinish för minimal ljusreflektion och maximal slitstyrka. Välj mellan ett brett sortiment av sexnycklar och Torx nyckeluppsättningar, med blad av beryllium kopparlegering eller legering / krom-vanadin / rostfritt stål, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan T-formade och L-formade nycklar?

T-formade insexnyckelsatser (till skillnad från L-formade nycklar) har en lång arm med en drivspets i änden, tillsammans med ett handtag för att leverera mer vridmoment vid roterande fästelement.

Vad är skillnaden mellan handtagsnycklar för långa och korta ändar?

Att rotera en långa handtagsnycklar ger mer vridmoment på fästelementet, jämfört med att använda korta handtagsnycklar.

Hur underhåller du dessa sexkantnyckeluppsättningar?

  • Skydda nycklar från rostbildning.
  • Förvara på en torr och ren plats.
  • Torka och smörj efter varje användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?