Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S61200FB05 Bussning Minskande 1/2 till 1-1 / 4 tum 316 rostfritt stål | AH6XRC 36LJ83

CALBRITE S61200FB05 Bussning reducerande 1/2 till 1-1/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH6XRC Modell: S61200FB05Korsref.: 36LJ83
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
2 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Rörhål1 / 2 "
Ledningsstorlek1-1/4" to 1/2"
Material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLedningsstorlekPris
CALBRITE S60700FB05 Bussning Minskande 1/2 till 3/4 tum 316 rostfritt stål | AH6XQZ 36LJ80 S60700FB05-3/4 "till 1/2"1 228 kr
CALBRITE S61000FB05 Bussning Minskande 1/2 till 1 tum 316 rostfritt stål | AH6XRA 36LJ81 S61000FB05-1 "till 1/2"1 974 kr
CALBRITE S61000FB07 Bussning Minskande 3/4 till 1 tum 316 rostfritt stål | AH6XRB 36LJ82 S61000FB07-1 "till 3/4"1 786 kr
CALBRITE S61200FB07 Bussning reducerande 3/4 till 1-1 / 4 tum 316 rostfritt stål | AH6XRD 36LJ84 S61200FB07-1-1/4" to 3/4"2 279 kr
CALBRITE S61200FB10 Bussning Minskande 1 till 1-1 / 4 tum 316 rostfritt stål | AH6XRE 36LJ85 S61200FB10Grå1-1 / 4 "till 1"2 279 kr
CALBRITE S61500FB05 Bussning Minskande 1/2 till 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AH6XRF 36LJ86 S61500FB05-1-1/2" to 1/2"3 046 kr
CALBRITE S61500FB07 Bussning reducerande 3/4 till 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AH6XRG 36LJ87 S61500FB07-1-1/2" to 3/4"2 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S61200FB05 Bussning reducerande 1/2 till 1-1/4 tum 316 rostfritt stål
2 922 kr /enhet