Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S62500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tums rör | AH6YDT 36LM70

CALBRITE S62500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH6YDT Modell: S62500UB00Korsreferens: 36LM70
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPolerad Brite
För rörstorlek2.5 "
Inre längd3.75 "
Inre bredd3"
Material316 Stainless Steel
Total längd5.75 "
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: UL- och ASTM F593-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S62500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tums rör
975SEK /enhet