CALBRITE S70710CTWT IMC-ledning 10 fot 3/4 tum 316 rostfritt stål | AH6XZX 36LL64

CALBRITE S70710CTWT IMC-rör 10 fot 3/4 tum 316 rostfritt stål

Artikel: AH6XZX Modell: S70710CTWTKorsreferens: 36LL64
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 271 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelConduit
Inuti Dia.55 / 64 "
Nominell utanför dia.1.031 "
Handelsstorlek3 / 4 "
Vägg tjocklek5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)314.96
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Metallisk rörstil: Ledning
    • Metallisk ledningstyp: IMC
    • Ledningsmaterial: 316 rostfritt stål
    • Ledningens nominella längd: 10 fot
    • Specialfunktioner: Gängad, lättare vikt ger kostnadsbesparingar vid installation och frakt, inkluderar (1) koppling

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
CALBRITE S50510CTWT IMC-ledning 10 fot 1/2 tum 304 rostfritt stål | AH6XZQ 36LL58 S50510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 429 kr
RFQ
CALBRITE S50710CTWT IMC-ledning 10 fot 3/4 tum 304 rostfritt stål | AH6XZR 36LL59 S50710CTWT55 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "3 778 kr
RFQ
CALBRITE S51010CTWT IMC-ledning 10 fot 1 tum 304 rostfritt stål | AH6XZT 36LL60 S51010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "5 673 kr
RFQ
CALBRITE S51510CTWT IMC-ledning 10 fot 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål | AH6XZU 36LL61 S51510CTWT1-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "8 054 kr
RFQ
CALBRITE S52010CTWT IMC-ledning 10 fot 2 tum 304 rostfritt stål | AH6XZV 36LL62 S52010CTWT2-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "10 587 kr
RFQ
CALBRITE S70510CTWT IMC-ledning 10 fot 1/2 tum 316 rostfritt stål | AH6XZW 36LL63 S70510CTWT21 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 876 kr
RFQ
CALBRITE S71010CTWT IMC-ledning 10 fot 1 tum 316 rostfritt stål | AH6XZY 36LL65 S71010CTWT1.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "7 350 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S70710CTWT IMC-rör 10 fot 3/4 tum 316 rostfritt stål
5 271 kr /enhet