CALDWELL 19-1 / 2-10 Fast spridningslyftbalk 1000 lb 120 tum | AH9URM 44N619

CALDWELL 19-1/2-10 fast spridd lyftbalk 1000 lb 120 tum

Artikel: AH9URM Modell: 19-1/2-10Korsreferens: 44N619
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 962 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast spridningslyftbalk
Kautionstjocklek3 / 4 "
Fri höjd14-5 / 16 "
Kroköppning57 / 64 "
Max. Spridning120 "
Min. Sprida120 "
Total längd120 "
Användbar övre bail längd5"
Användbar övre bågbredd3"
Arbetsbelastningsgräns1000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdKroköppningTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 19-1 / 2-2 Fixed Spread Lifting Beam 1000 lb. 24 tum | AH9UQT 44N601 19-1/2-213-5 / 16 "57 / 64 "24 "1000 lb.17 110 kr
CALDWELL 19-1-2 Fixerad spridlyftbalk 2000 lb 24 tum | AH9UQU 44N602 19-1-214-5 / 16 "57 / 64 "24 "2000 lb.17 785 kr
CALDWELL 19-1 / 2-3 Fast spridlyftbalk 1000 lb 36 tum | AH9UQV 44N603 19-1/2-313-5 / 16 "57 / 64 "36 "1000 lb.17 673 kr
CALDWELL 19-1-3 Fast spridlyftbalk 2000 lb 36 tum | AH9UQW 44N604 19-1-314-5 / 16 "57 / 64 "36 "2000 lb.18 616 kr
CALDWELL 19-2-3 Fast spridningslyftbalk 4000 lb 36 tum | AH9UQX 44N605 19-2-316.75 "1"36 "4,000 kg20 179 kr
CALDWELL 19-3-3 Fast spridningslyftbalk 6000 lb 36 tum | AH9UQY 44N606 19-3-318 "1"36 "6,000 kg22 323 kr
CALDWELL 19-1 / 2-4 Fixerad spridlyftbalk 1000 lb 48 tum | AH9UQZ 44N607 19-1/2-413-5 / 16 "57 / 64 "48 "1000 lb.19 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 19-1/2-10 fast spridd lyftbalk 1000 lb 120 tum
31 962 kr /enhet