Caldwell tillverkar lyftlösningar under kroken för flyg-, marin-, järnvägs-, fordons- och tillverkningsindustrin. Caldwell-katalogen omfattar ett brett utbud av kedjestroppar i trådnät och legering, lyft- och spridarbalkar, klämmor, gripar och tång, förutom pall-, glas-, plåt- och spollyftare. Caldwell spridarbalkar hjälpa kranförare att lyfta tunga laster genom att fördela lasten över flera punkter. De kan hantera upp till 40 ton (4000 kg) laster och används i stor utsträckning inom konstruktion och transport. Caldwell kranar erbjuds i fasta och justerbara varianter med stål/aluminiumkonstruktion, med en maximal lastkapacitet på 16000 lb (7257 kg). Caldwell gaffeltrucktillbehör, såsom bommar, gaffelkåpor, enkelgaffelkrokar, ståltrumsgripare, flerrörslyftare, krokbalkar och porta-plattformar, är utformade för att öka mångsidigheten hos gaffeltruckar som används i lager, distributionscenter, byggarbetsplatser, återvinning varv och fartygsvarv. Raptor Supplies är en betrodd Caldwell-säljare.