CALDWELL 32C-2-4 / 6 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 72 tum | AE6JRH 5TDH2

CALDWELL 32C-2-4/6 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 72 tum

Finns i lager
Artikel: AE6JRH Modell: 32C-2-4/6Korsreferens: 5TDH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spridarbalk
Kautionstjocklek1 / 2 "
Fri höjd48 till 57 "
Kroköppning31 / 32 "
Max. Spridning72 "
Min. Sprida48 "
Total längd72 "
Användbar övre bail längd3-15 / 16 "
Användbar övre bågbredd2-23 / 64 "
Arbetsbelastningsgräns4000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7301201000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdKroköppningTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 32C-2-6 / 10 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 120 tum | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 till 88 "31 / 32 "120 "4000 kg43 813 kr
RFQ
CALDWELL 32C-2-8 / 14 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 168 tum | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 till 113 "31 / 32 "168 "4000 kg55 479 kr
RFQ
CALDWELL 32C-2-12/20 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 240 tum | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 till 166 "31 / 32 "240 "4000 kg65 096 kr
RFQ
CALDWELL 32C-5-4/6 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 72 tum | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 till 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 kg61 573 kr
CALDWELL 32C-5-6 / 10 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 120 tum | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 till 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 kg60 725 kr
RFQ
CALDWELL 32C-5-8 / 14 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 168 tum | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 till 126 "1-13 / 32 "168 "10,000 kg77 594 kr
RFQ
CALDWELL 32C-5-12 / 20 Justerbar spridarbalk 10000 Lb 240 tum | AE6JRQ 5TDH9 32C-5-12 / 20138 till 172 "1-13 / 32 "240 "10,000 kg86 688 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 32C-2-4/6 Justerbar spridarbalk 4000 Lb. 72 tum
35 580 kr /enhet