Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE6JFN 5TAN4

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE6JFN Modell: 37C125KCSKorsreferens: 5TAN4
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
764SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC39
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.286
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Storlek, 100Pk
764SEK /packa