Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Axelskruv, 10-24-1/4 Dia., 5/8 Längd Storlek, 25Pk | AE7JZV 5YPD1

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Axelskruv, 10-24-1/4 Dia., 5/8 Längd Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JZV Modell: DSSB0250063CP-PK25Korsreferens: 5YPD1

Få det Maj 16, Torsdag
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
708SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetC32-43
Skruvhuvud Dia.0.375 "
Skruvhuvudets höjd3 / 32 "
Ren styrka4515 psi
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd5 / 8 "
Axellängdstolerans0.005 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DSSB0250063CP-PK25 Axelskruv, 10-24-1/4 Dia., 5/8 Längd Storlek, 25Pk
708SEK /packa