Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Axelskruv, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25PK | CD3KBL 5YPE2

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Axelskruv, 5/16 X 1-1/2 tum, 1/4-20,, 25PK

Finns i lager
Artikel: CD3KBL Modell: DSSB0310150CP-PK25Korsreferens: 5YPE2

Få det Maj 16, Torsdag
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
989SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000
Rockwell HårdhetC32-43
Skruvhuvud Dia.0.438 "
Skruvhuvudets höjd7 / 64 "
Ren styrka7100
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd1.5 "
Axellängdstolerans0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Axelskruv, 5/16 X 1-1/2 tum, 1/4-20,, 25PK
989SEK /packa