Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 6-32 X 1/2 Storlek, 100Pk | AE6JFG 5TAJ8

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 6-32 X 1/2 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE6JFG Modell: SDSC0060050CP-PK100Korsreferens: 5TAJ8
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
235SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 6-32
Drivstorlek7 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC39
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek6-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 6-32 X 1/2 Storlek, 100Pk
235SEK /packa