Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL 4030E Fjäderbackventil Blyfri mässing 3/4 | AE7JFJ 5YM04

CAMPBELL 4030E fjäderbackventil blyfri mässing 3/4

Finns i lager
Artikel: AE7JFJ Modell: 4030EKorsreferens: 5YM04
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
598SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 13 gpm
Längd3"
MaterialBlyfri mässing
Max. Temp.180 grader F
Max. Vattentryck400 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1.5 "
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialNitril
SittmaterialBlyfri brons
Storlek3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFlöde LängdBreddMaterialMax. Temp.Max. VattentryckTotala höjdenPris
CAMPBELL CV-3TLF Fjäderbackventil 3/4 tum Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi1.5 "321SEK
CAMPBELL CV-4TLF Fjäderkontrollventil Mässing med låg bly 1 tum | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi1.75 "428SEK
CAMPBELL CV-5TLF Fjäderbackventil Mässing med låg bly 1-1 / 4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi2.25 "670SEK
CAMPBELL CV-6TLF Fjäderbackventil Mässing med låg bly 1-1 / 2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 gpm4"2.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi2.5 "961SEK
CAMPBELL CV-8TLF Fjäderkontrollventil Mässing med låg bly 2 tum | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Mässing med låg bly190 grader F200 psi3"1 593 kr
CAMPBELL 4031E Fjäderbackventil Blyfri mässing 1 tum | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Blyfri mässing180 grader F400 psi1.75 "840SEK
CAMPBELL 4032E Fjäderkontrollventil Blyfri mässing 1-1/4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Blyfri mässing180 grader F400 psi2.25 "1 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL 4030E fjäderbackventil blyfri mässing 3/4
598SEK /enhet