RANCO Låg- / högtrycksreglage, SPST, NEMA 1 -kapsling


Filter
Inhägnad: NEMA 1 , Montering: Universell , Växlingsåtgärd: Öppnas vid lågt tryck , Switch Typ: SPST
StilModellförbindelseOlika tryckFunktion MätområdeTypPris (ex moms)
A
O10-1402
Kopparkapillär med glansmutter5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 097 SEK
A
O10-2054
Kopparkapillär med flänsmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel100 till 400 psiHögt tryck1 346 SEK
A
O10-1483
Kopparkapillär med glansmutter10 till 40 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(10 ") till 100 PSILågtryck1 099 SEK
B
O10-1401
Manlig bloss5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 099 SEK

Låg- / högtrycksreglage, SPST, NEMA 1 -kapsling

Ranco O Series tryckkontroller är lämpliga för att skydda kompressorer från att förlora köldmedier eller från för högt systemtryck, vilket ytterligare kan skada kondensorfläktarna i HVAC-systemen. Dessa enkeltryckskontroller har en kraftig pläterad stålram med ett icke-ledande plasthölje för extra styrka. De har en kompakt design för användning i trånga utrymmen, en automatisk återställningsknapp på manuella kontroller för snabb inställning och lättavlästa låg-/högtrycksskalplattor. De levereras också integrerade med lasersvetsade bälgar för förlängd livslängd och skruvterminaler för enkel kabelkoppling. Välj från en uppsättning av dessa tryckkontroller tillgängliga i 5 till 35, 10 till 40 och 40 till 150 psi differentialtrycksalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?