Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL CVB-5TLF fjäderbackventil med kranar 1-1/4 tum | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL CVB-5TLF fjäderbackventil med kranar 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC7AGZ Modell: CVB-5TLFKorsref: 36Y058

Få det Maj 15, Onsdag
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
785SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil med kranar
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 23 gpm
Längd3.75 "
MaterialMässing med låg bly
Max. Temp.190 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2.25 "
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialNBR Gummi SN-919F
SittmaterialBlyfri brons
Storlek1.25 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris
CAMPBELL CVB-4TLF fjäderbackventil med kranar 1 tum Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "506SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL CVB-5TLF fjäderbackventil med kranar 1-1/4 tum
785SEK /enhet