CAMPBELL Fjäderbackventil med kranar


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Spricktryck: 0.5 psi , Material: Mässing med låg bly , Max. Temp.: 190 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Tätningsmaterial: NBR Gummi SN-919F , Sätesmaterial: Blyfri brons , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris (ex moms)
A
CVB-4TLF
18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "468 SEK
A
CVB-5TLF
23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "726 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?