Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133152 Rörhus E 3/4 tum nav Pvc | AD7QUZ 4FYR6

CANTEX 5133152 Rörkropp E 3/4 tums nav Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QUZ Modell: 5133152Korsreferens: 4FYR6

Få det Maj 8, Onsdag
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningskropp
Tillbaka typFlat
KroppsstilE
Kapacitet6.5 Cu.In.
FärgGrå
DesigntypPlatt rygg
FormForm 5
Farlig platsklassNej
Navstorlek3 / 4 "
MaterialPVC
TypIcke-metallisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNavstorlekPris
CANTEX 5133151 Rörhus E 1/2 tum nav Pvc | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 Cu.In.1 / 2 "123SEK
CANTEX 5133153 Rörhus E 1 tum nav Pvc | AD7QVA 4FYR7 513315311.8 Cu.In.1"169SEK
CANTEX 5133154 Rörhus E 1 1/4 tum nav Pvc | AD7QVB 4FYR8 513315425 Cu.In.1-1 / 4 "247SEK
CANTEX 5133155 Rörhus E 1 1/2 tum nav Pvc | AD7QVC 4FYR9 513315536.5 Cu.In.1-1 / 2 "278SEK
CANTEX 5133158 Rörhus E 3 tums nav Pvc | AD7QVF 4FYT3 5133158198 Cu.In.3"2 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133152 Rörkropp E 3/4 tums nav Pvc
159SEK /enhet