Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133567 Rörhus T 1 1/2 tum nav Pvc | AD7QTY 4FYL9

CANTEX 5133567 Rörkropp T 1 1/2 Inch Hub Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QTY Modell: 5133567Korsreferens: 4FYL9
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningskropp
Tillbaka typFlat
KroppsstilT
Kapacitet36.5 Cu.In.
FärgGrå
DesigntypPlatt rygg
FormForm 7
Farlig platsklassNej
Navstorlek1-1 / 2 "
MaterialPVC
TypIcke-metallisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNavstorlekPris
CANTEX 5133563 Rörhus T 1/2 tum nav Pvc | AD7QTU 4FYL5 51335634.3 Cu.In.1 / 2 "150SEK
CANTEX 5133564 Rörhus T 3/4 tums nav Pvc | AD7QTV 4FYL6 51335646.5 Cu.In.3 / 4 "182SEK
CANTEX 5133565 Rörhus T 1 tum nav Pvc | AD7QTW 4FYL7 513356511.8 Cu.In.1"188SEK
CANTEX 5133566 Rörhus T 1 1/4 tum nav Pvc | AD7QTX 4FYL8 513356625 Cu.In.1-1 / 4 "298SEK
CANTEX 5133570 Rörhus T 3 tums nav Pvc | AD7QUB 4FYN3 5133570198 Cu.In.3"2 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133567 Rörkropp T 1 1/2 Inch Hub Pvc
375SEK /enhet