PARKER Kvinnlig armbåge, 90 grader, FNPT, mässing


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: Rörkoppling , Efterlevnad: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kopplingstyp: FNPT , Antal hål: 1 , Utanför Dia.: 1 / 8 " , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F.
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
8-8 FE-B
1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "940 SEK
A
4-4 FE-B
3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "557 SEK
A
6-6 FE-B
7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "821 SEK
A
2-2 FE-B
9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "590 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?