Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING-TEKNIK AA1-B0-34-475 -5D1-C Strömbrytare Magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Effektbrytare Magnetisk 7.5A 277AC/80DC

Finns i lager
Artikel: AA2BJT Model: AA1-B0-34-475 -5D1-CKorsreferens: 10C589
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 VAC
LUFT @ 120VAC2kA
LUFT @ 125VDCInte betygsatt
LUFT @ 240VAC2kA
LUFT @ 65VDC7.5kA
AIR-betyg2kA
Amps7.5
StrömbrytartypMagnetisk
KurvtypMedium
DC-spänningsvärde80 VDC
Djup2.03 "
Längd2"
Max. AIR-betyg2.0kA
Max. TrådstorlekInte specificerad
MonteringstypSkruva på
Antal poler1
Fas1
Byt typVäxla
Terminalanslutning10-32 Skruv
Bredd0.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrömbrytartypVäxelspänningLUFT @ 120VACDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekMonteringstypPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Strömbrytare magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetisk250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Inte specificeradSnap-In227SEK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE Strömbrytare magnetisk 10A 250VAC / 80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-EMagnetisk250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Inte specificeradSnap-In227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Effektbrytare Magnetisk 7.5A 277AC/80DC
212SEK /enhet