Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAROL 02765.82.01 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 100 fot 13a | AB4LJM 1YPW7

CAROL 02765.82.01 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 100 fot 13a

Finns i lager
Artikel: AB4LJM Modell: 02765.82.01Korsreferens: 1YPW7
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
1 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgSvart
Jacka MaterialEPDM gummi
Jacka typ
Max. Förstärkare13
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.39 "
Antal ledare3
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart, Vit, Grön
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.761
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedarmaterialJacka färgTrådfärgTrådstorlekJacka MaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Pris
CAROL 09405.35.01 Bärbar sladd Soow 14/5 Awg 250 fot 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön, orange14 AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi120.645 "12 071 kr
CAROL 09205.35.01 Portable Cord Soow 12/5 Awg 250 Feet 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön, orange12 AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi160.715 "19 084 kr
CAROL 02762.82.01 Bärbar sladd Soow 14/3 Awg 100 fot 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön14 AWGEPDM gummi180.535 "2 781 kr
CAROL 02725.82.01 Bärbar sladd Soow 12/3 Awg 100 fot 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön12 AWGEPDM gummi250.595 "3 908 kr
CAROL 02635.35T.05 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 250 fot 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 grader till 221 grader F.Konserverad kopparGulSvart, vit, grön / gul16 AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi130.395 "5 575 kr
CAROL 02636.15T.05 Bärbar sladd Soow 16/4 Awg 250 fot 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 grader till 221 grader F.Konserverad kopparGulSvart, vit, röd, grön / gul16 AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi100.425 "13 456 kr
CAROL 02638.85.05 Bärbar sladd Soow 14/3 Awg 250 fot 18a | AC3HLU 2TKX2 02638.85.05-58 grader till 221 grader F.Konserverad kopparGulSvart, vit, grön / gul14 AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi180.525 "15 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 02765.82.01 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 100 fot 13a
1 693 kr /enhet