Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAROL 09805 Servicekabel SOOW Svart 18/5 25 fot | AF6YJB 20PX85

CAROL 09805 Servicesladd SOOW Svart 18/5 25 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YJB Modell: 09805Korsreferens: 20PX85
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
1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typ
Max. Förstärkare5.6
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.465 "
Antal ledare5
Spolslängd25ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 90 grader C.
TrådfärgSvart, vit, röd, grön, orange
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.521
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus (Inomhus / Utomhus)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
CAROL 09006 Servicekabel SOOW Svart 10/6 50 fot | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå10 AWG13 257 kr
CAROL 09806 Servicekabel SOOW Svart 18/6 25 fot | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå18 AWG795SEK
CAROL 09808 Servicekabel SOOW Svart 18/8 25 fot | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart18 AWG843SEK
CAROL 09810 Servicekabel SOOW Svart 18/10 25 fot | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart, grön / svart, orange / svart18 AWG1 323 kr
CAROL 09605 Servicekabel SOOW Svart 16/5 25 fot | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Svart, vit, röd, grön, orange16 AWG919SEK
CAROL 09606 Servicekabel SOOW Svart 16/6 25 fot | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå16 AWG1 213 kr
CAROL 09608 Servicekabel SOOW Svart 16/8 25 fot | AF6YQA 20PX94 0960870.575 "825ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart16 AWG1 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 09805 Servicesladd SOOW Svart 18/5 25 fot
1 896 kr /enhet