CAROL C0782A.41.10 Wire CM 20/4 300V 1000Ft Grå | AE7MTH 5ZJN7

CAROL C0782A.41.10 Wire CM 20/4 300V 1000Ft Grå

Finns i lager
Artikel: AE7MTH Modell: C0782A.41.10Korsreferens: 5ZJN7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypCM
FärgGrå
Ledarens färgkod Tabellnummer6
Ledarstorlek20 AWG
LedartypKonserverad koppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel800
Nominell utanför dia.0.236 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SkärmFolie
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)1000
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
Test av vertikalt fackflammaUL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.11
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypLedarstorlekArtikelLängdNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledarePris
CAROL C0763A.41.10 Tråd CMR 22/6 300V 1000Ft Grå | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22 AWGkommunikations~~POS=TRUNC1000ft.8000.219 "611 959 kr
CAROL C0782A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGSkyddskabel med flera ledare100ft.NEC Artikel 800 Typ CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.236 "43 061 kr
CAROL C0763A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22 AWGSkyddskabel med flera ledare100ft.NEC Artikel 800 Typ CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.219 "62 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C0782A.41.10 Wire CM 20/4 300V 1000Ft Grå
10 923 kr /enhet