CAROL CP5.30.10 Cable Cat 5e 24 AWG 100 fot Grå | AF9ZYY 30YJ30

CAROL CP5.30.10 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot Grå

Finns i lager
Artikel: AF9ZYY Modell: CP5.30.10Korsreferens: 30YJ30

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kategorityp5E
Frekvens100 MHz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utanför Dia.0.18 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R)
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9968
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Installation Temp. Räckvidd (0 grader till 60 grader C)
    • Plenumklassificerad (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypJacka färgDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.TrådstorlekPris
CAROL CP5.30.07 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot Blå | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075EBlå-10 grader till 60 grader C.0.18 "24 AWG2 239 kr
CAROL CR6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 100 fot Blå | AF9ZYZ 30YJ31 CR6.30.076Blå-20 grader till 75 grader C.0.205 "23 AWG1 996 kr
CAROL CP6.30.10 Kabel Cat 6 23 AWG 100 fot grå | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Grå-20 grader till 75 grader C.0.2 "23 AWG3 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL CP5.30.10 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot Grå
2 243 kr /enhet