CAROL UL 444-kabel


Filter
Böjradie: 1" , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Jacka Material: PVC , Längd: 100ft. , Paket Typ: Dra Pac , Förpackning: Pull-Pac (R) , Skärmad / Oskärmad: Unshielded
StilModellKategoritypJacka färgDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.TrådstorlekPris (ex moms)
A
CP5.30.07
5EBlå-10 grader till 60 grader C.0.18 "24 AWG2 239 SEK
A
CP5.30.10
5EGrå-10 grader till 60 grader C.0.18 "24 AWG2 243 SEK
B
CR6.30.07
6Blå-20 grader till 75 grader C.0.205 "23 AWG1 996 SEK
C
CP6.30.10
6Grå-20 grader till 75 grader C.0.2 "23 AWG3 421 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?