Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME 24718 Inline varmvattenavstängning 1/2 tum 145 Psi | AF6ZDP 20RH71

CASH ACME 24718 Inline varmvattenavstängning 1/2 tum 145 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6ZDP Modell: 24718Korsreferens: 20RH71
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline varmvattenavstängning
Body MaterialMässing
ComplianceASSE 1062, CSA B125.3 och NSF61
Max. Tryck145 psi
Totala höjden15 / 16 "
Total bredd15 / 16 "
Temp. Räckvidd117 grader till 185 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.19
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481400000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME 24718 Inline varmvattenavstängning 1/2 tum 145 Psi
803SEK /enhet