Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 62204 Väderbeständigt kamlås 7/8 tum | AE9YRM 6NVK7

CCL 62204 Väderbeständigt kamlås 7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9YRM Modell: 62204Korsreferens: 6NVK7

Få det Maj 8, Onsdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt kamlås
Kamlängd (in.)7/8
Kambredd (in.)5/8
FinishRostfritt stål
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltypLika
Monteringshål Dia.3 / 4 "
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenMedurs eller moturs
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypPris
CCL 62207 Väderbeständigt kamlås 5/8 tum | AE9YRN 6NVK8 62207Lika178SEK
CCL 62214 Väderbeständig kamlås 7/8 tum | AE9YRP 6NVK9 62214Olika170SEK
CCL 62217 Väderbeständigt kamlås 5/8 tum | AE9YRQ 6NVL0 62217Olika178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 62204 Väderbeständigt kamlås 7/8 tum
176SEK /enhet