Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI MOMENTPRODUKTER TLPT4NM Momentskruvmejsel T-handtag 4 Nm Gul | AB6WUY 22N920

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Momentskruvmejsel T-handtag 4 Nm Gul

Finns i lager
Artikel: AB6WUY Modell: TLPT4NMKorsreferens: 22N920
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-handtag Moment skruvmejsel
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 4 "
Grepp typRundad T-handtag, gul
Husets materialMagnetisk skaft
Total längd7.5 "
Primära skalningssteg4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.
RotationCW, CCW
TypFörinställa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimära skalningsstegPris
CDI MOMENTPRODUKTER TLPT5NM Momentskruvmejsel T-handtag 5 Nm Orange | AB6WUZ 22N921 TLPT5NM5 Nm, 3.7 fot lb, 44.3 tum lb485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Momentskruvmejsel T-handtag 4 Nm Gul
494SEK /enhet