A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Energieffektiva , Rammaterial: Aluminium , Full load Amps: 78-70/35 , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 30 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell eller vertikal axel ner , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 1800 , Nominell effektivitet: 93.6% , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.25 , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 2 Years