Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI MOMENTPRODUKTER TLPT6NM T-handtag Momentskruvmejsel 6 Nm Grön | AB6WVA 22N922

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-handtag Momentskruvmejsel 6 Nm Grön

Finns i lager
Artikel: AB6WVA Modell: TLPT6NMKorsreferens: 22N922
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-handtag Moment skruvmejsel
Noggrannhet+/- 6.0% av vridmomentavläsning @ 20% till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 4 "
Grepp typRundad T-handtag, grön
Hantera typT-handtag
Husets materialMagnetisk skaft
Min. Antal cykler5000
Total längd7.5 "
Primära skalningssteg6 Nm, 4.4 ft. Lb., 53.1 in.-lb.
Primärt skalområde6.00 Nm
RotationCW, CCW
TypFörinställa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-handtag Momentskruvmejsel 6 Nm Grön
490SEK /enhet