Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Kontinuerlig böjande datakabel 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Kontinuerlig böjande datakabel 5a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3JVH Modell: CF211-05-04-02Korsreferens: 2TZJ4

Få det Maj 14, Tisdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
LängdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.37 "
Antal ledare4 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4864
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdSpolslängdPris
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Kontinuerlig böjande datakabel 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Koppar25ft.25ft.2 695 kr
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Koppar100ft.100ft.14 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Kontinuerlig böjande datakabel 5a 300v
105SEK /enhet