Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF6-05-12 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7

CHAINFLEX CF6-05-12 Continuous Flexing Control Kabel 4a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JRJ Modell: CF6-05-12Korsreferens: 2TYZ7

Få det Maj 15, Onsdag
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.51 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF5-05-12 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Ren koppar0.45 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten20 AWG69SEK
CHAINFLEX CF5-05-18 Kontinuerlig böjningskabel 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Ren koppar0.53 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten20 AWG131SEK
CHAINFLEX CF5-07-42 Kontinuerlig böjningskabel 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Ren koppar0.91 "42UnshieldedSkär i längd, ordna med foten18 AWG317SEK
CHAINFLEX CF6-05-18 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Ren koppar0.59 "18SkärmadSkär i längd, ordna med foten20 AWG198SEK
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Koppar0.45 "12Unshielded25ft.20 AWG1 462 kr
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Koppar0.53 "18Unshielded25ft.20 AWG2 104 kr
CHAINFLEX CF5-07-42-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JVW 2TZK8 CF5-07-42-25Koppar0.91 "42Unshielded25ft.18 AWG5 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-12 Continuous Flexing Control Kabel 4a 600v
142SEK /enhet