Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHALLENGER UBITBA115L Anslutningsbrytare 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4

CHALLENGER UBITBA115L Insticksbrytare 15a 1p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AD2LKT Modell: UBITBA115LKorsreferens: 3RAL4
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.6 "
Längd3.35 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
CHALLENGER UBITBA130L Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Bostäder2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1530SEK
CHALLENGER UBITBA130R Anslutningsbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Bostäder2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1534SEK
CHALLENGER UBITBA115R Anslutningsbrytare 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standard2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1511SEK
CHALLENGER UBITBA120L Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Standard2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1499SEK
CHALLENGER UBITBA120R Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standard2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1516SEK
CHALLENGER UBITBA215 Strömbrytare 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standard2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG21 292 kr
CHALLENGER UBITBA220 Anslutningsbrytare 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Standard2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG21 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHALLENGER UBITBA115L Insticksbrytare 15a 1p 10ka 240v
495SEK /enhet