Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK E318CB Långtång 7-13 / 16 tums räfflad | AH8GKF 38RW29

CHANNELLOCK E318CB långnästång 7-13/16 tum tandad

Finns i lager
Artikel: AH8GKF Modell: E318CBKorsreferens: 38RW29
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / material0.091 "hård tråd, 0.162" mjuk tråd
Hantera färgBlå röd
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd2 31 / 32 "
Käftbredd45 / 64 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.375 "
Total längd7 13 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelInte tether kapabel
Spetsbredd1 / 8 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2177
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgHantera typKäftlängdTotal längdPris
CHANNELLOCK E318 Långtång 7-13 / 16 tum tandad | AH8GKE 38RW28 E318BlåErgonomisk2 31 / 32 "7 13 / 16 "471SEK
CHANNELLOCK E388CB Långtång 7-51 / 64 tums räfflad | AH8GKG 38RW30 E388CBBlå rödKuddgrepp2 39 / 64 "7 51 / 64 "555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK E318CB långnästång 7-13/16 tum tandad
607SEK /enhet