XLT (Xtreme Leverage Technology)
Xtreme Leverage Technology (XLT) inbyggd i Channellock-tången möjliggör en betydande minskning av mängden kraft som krävs för att skära jämfört med konventionella design med hög hävstång.
Channellock, som grundades 1886, med huvudkontor i Pennsylvania, USA, tillverkar mer än 140 typer av tänger för användning vid underhåll av flottor och fordon och andra industriella apparater. Läs mer
Channellock-katalogen innehåller ett brett utbud av tänger, skiftnycklar, diagonalskärare, skrapsylar och nåltänger. Märkets not- och spontänger används för att enkelt vrida, gripa och vända föremål av olika former och storlekar. De har stål/kolstålkonstruktion för ökad styrka och hållbarhet. Dessa set har doppade handtag för ett halkfritt grepp och minskad handtagströtthet. Kanallås justerbara skiftnycklar är lämpliga för att vrida och gripa muttrar, rör och bultar av olika storlekar. Dessa skiftnycklar är gjorda av stål för strukturell styvhet och hållbarhet och har krom/svart fosfatfinish för korrosionsbeständighet och estetik.
Vissa Channellock MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Klein Tools, Westward och Wright Tools modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Channellock-produkter tillgängliga.
Dessa Channellock-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.
Märkets SlimJaw WIDEAZZ justerbara skiftnycklar är 40 % tunnare jämfört med de flesta skiftnyckelstorlekar, vilket möjliggör enklare åtkomst i trånga utrymmen där konventionella skiftnycklar kanske inte passar.
Channellock LITTLE CHAMP-tång har en slimmad, lättare och bättre balanserad design, vilket gör dem lättare att hantera. De är fjäderbelastade, vilket gör dem ännu mer användarvänliga. Dessa tängers käkar a...Läs mer
Channellock Pass-Thru Uni-Fit socket set består av Uni-Fit boxändar för att driva ett brett utbud av fästelement, såsom SAE, Metrisk, extern Torx, pline, 6 pt & 12 pt fästelement och rundad sexkant. De ...Läs mer
Xtreme Leverage Technology (XLT) inbyggd i Channellock-tången möjliggör en betydande minskning av mängden kraft som krävs för att skära jämfört med konventionella design med hög hävstång.
Börja med att justera käftbredden på Chanellocks justerbara skiftnyckel för att passa den specifika storleken på fästet du tänker dra åt eller lossa. När du har justerat skiftnyckeln, placera den över fästet och vrid handtaget medurs eller moturs för att applicera det nödvändiga trycket.
För att underhålla och ta hand om dina Channellock not- och spontångset är det viktigt att hålla dem rena och torra när de inte används. Du kan torka av dem med en torr trasa eller applicera en lätt beläggning av olja för att förhindra rost och korrosion. Det är viktigt att förvara dem på en torr och säker plats för att förhindra eventuell skada eller förlust.
Dessa Channellock diagonalskärare används för att skära ledningar och kablar och är mest effektiva för mjuka eller medelhårda ledningar som koppar och aluminium. Det är avgörande att välja rätt skärstorlek för den specifika tråden eller kabeln för att uppnå ett exakt och rent snitt
Channellock skrapsylar är främst designade för att markera eller ritsa material men kan även användas för att pierca eller punktera lätta material. Det är dock inte tillrådligt att använda en skrapsyl som bände eller skruvmejsel eftersom det kan resultera i verktygsskador.