Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmätpump 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmätningspump 30 Gpd 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AC4BAV Modell: X030-XA-BAA8-G19Korsref: 2YE50
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
8 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
BollmaterialKeramik
Body MaterialAkryl / ABS
ComplianceETL, cETL, ETLsanitär, CE
Ledningslängd6ft.
MembranmaterialHypalon
Huvud och monteringsmaterialPVC
Höjd5"
Hz60
Längd8.8 "
Max. Flöde1.25 GPH
Max. Flödeshastighet1.25 km / h
Max. Tryck100 psi
Max. Slag per minut51
Max. Viskositet1 CPS
Min. Flödeshastighet3 GPD
Motor HP1/60
Motorvarvtal51
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypMembran
reproducerbarhet+/- 2%
Tätningar och O-ringarHypalon
SjälvsugandeJa
Suglyft4 Ft.
RörmaterialPVC / polyeten
Vrid ner förhållande10:1
Typavgas~~POS=TRUNC
Spänning115
Bredd7.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.81
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmätningspump 30 Gpd 100 Psi
8 563 kr /enhet