DYNAQUIP CONTROLS EYH Series 3 WAY mässingskulventil


Filter
Kulmaterial: Ni-förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: 3-Way , Max. Tryck: 400 XNUMX psi CWP , Max. Vattentryck: 400 psi , Montera: Direkt , Antal portar: 3 , Port: Avledare L Style , Tätningsmaterial: Viton , Tätningar: Viton , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: Nickelpläterad mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellOmgivningstemp. RäckviddAnslutningstypMax. ÅngtryckRörstorlekTemp. RäckviddSpänningPris (ex moms)
A
EYHG8AUE01
-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC43 008 SEK
B
EYHGAAUE01
-22 grader till 149 grader F.FNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F115 VAC45 560 SEK
C
EYHG4AUE20
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC10 083 SEK
C
EYHG6AUE25
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC13 876 SEK
C
EYHG1AUE20H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 774 SEK
C
EYHG3AUE20H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 977 SEK
C
EYHG4AUE20H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC11 311 SEK
C
EYHG5AUE25H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC13 885 SEK
C
EYHG7AUE25H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Media -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC17 438 SEK
C
EYHG3AUE20
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC9 599 SEK
C
EYHG5AUE25
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC12 297 SEK
C
EYHG7AUE25
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.115 VAC16 380 SEK
C
EYHG2AUE20H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grader till 300 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC10 754 SEK
C
EYHG6AUE25H
-40 grader till 150 grader F.FNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.12VDC, 24VAC/VDC16 347 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?