CHEM-TECH XP008LVHXG19 Doseringspump 8 Gpd 125 Psi | AD9HYU 4RZK1

CHEM-TECH XP008LVHXG19 Doseringspump 8 Gpd 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9HYU Modell: XP008LVHXG19Korsreferens: 4RZK1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
BollmaterialTFE
Body MaterialABS
cc / min.21.03
CompliancecETLu, ETLsanitation, CE
Ledningslängd6ft.
Huvud och monteringsmaterialPVC
Höjd8.25 "
Hz60
Längd10 15 / 16 "
Max. Flöde0.33 GPH
Max. Flödeshastighet0.33 km / h
Max. Tryck125 psi
Max. Viskositet300 CPS
Min. Flödeshastighet0.8 GPD
Motor HP1/30
Motorvarvtal65
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
SjälvsugandeJa
Suglyft24 Ft.
RörmaterialNorprene (R)
Vrid ner förhållande100:1
TypPeristaltisk
Spänning115
Bredd9 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.78
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Serie XPV

Produktvarianter

ProduktModellBreddComplianceLängdMax. FlödeMax. TryckMotor HPMotorvarvtalTypPris
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Doseringspump 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Anhållbar hastighet, högtryckssäkerhet9 653 kr
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Doseringspump 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Anhållbar hastighet, högtryckssäkerhet9 795 kr
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Doseringspump 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Anhållbar hastighet, högtryckssäkerhet9 795 kr
CHEM-TECH XP030LAHXG19 Doseringspump 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Anhållbar hastighet, högtryckssäkerhet9 511 kr
CHEM-TECH XP007LFHXG19 Doseringspump 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Fast ränta, högt tryck6 956 kr
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Doseringspump 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fast ränta, högt tryck7 133 kr
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Doseringspump 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLsanitär, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fast ränta, högt tryck7 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEM-TECH XP008LVHXG19 Doseringspump 8 Gpd 125 Psi
17 638 kr /enhet