Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6503 3/4 Adapter 3/4 Inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKE 1CRD2

CHEMTROLS VALVES 6503 3/4 adapter 3/4 tum S x Fpt 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9EKE Modell: 6503 3/4Korsreferens: 1CRD2
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
1 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck1360 psi
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPris
CHEMTROLS VENTILER 6503 1/2 Adapter 1/2 Inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKD 1CRD1 6503 1 / 2FNPT x uttag1 071 kr
CHEMTROLS VENTILER 6503 1 Adapter 1 Tum S x Fpt 1360 Psi | AA9EKF 1CRD3 6503 1FNPT x uttag2 370 kr
CHEMTROLS VENTILER 6503 11/2 Adapter 1 1/2 Inch S x Fpt | AA9EKG 1CRD4 6503 11 / 2FNPT x uttag3 849 kr
CHEMTROLS VENTILER 6503 2 Adapter 2 Inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKH 1CRD5 6503 2Uttag x FNPT4 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6503 3/4 adapter 3/4 tum S x Fpt 1360 Psi
1 781 kr /enhet