Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 3/4 Union Kulventil CPVC 3/4 tum | AH7QYN 38AP78

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Union Kulventil CPVC 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH7QYN Modell: U51TB-V 3/4Korsreferens: 38AP78

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline True Union
AnslutningstypSocket
Hantera materialPVC
Hantera typSpak
Max. Tryck250 XNUMX psi CWP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
Stammtyp1-delad stam
Temp. Räckvidd73 grader till 210 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialBody MaterialSlang-IDMax. TryckRörstorlekStammaterialTemp. RäckviddPris
CHEMTROLS VENTILER MA930U6 Kulventil PVC 1/2 tum True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "250 XNUMX psi CWP-PVC0 grader till 180 grader F.1 268 kr
CHEMTROLS VENTILER MA930U8 Kulventil PVC 3/4 tum True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "250 XNUMX psi CWP-PVC0 grader till 180 grader F.1 532 kr
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 1/2 Union Kulventil CPVC 1/2 tum | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-250 XNUMX psi CWP1 / 2 "CPVC73 grader till 210 grader F.1 571 kr
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 1 Union Kulventil CPVC 1 tum | AH7QYP 38AP79 U51TB-V 1CPVCCPVC-250 XNUMX psi CWP1"CPVC73 grader till 210 grader F.2 288 kr
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 11/4 Union Kulventil CPVC 1-1/4 tum | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 XNUMX psi CWP1.25 "CPVC73 grader till 210 grader F.3 550 kr
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 11/2 Union Kulventil CPVC 1-1/2 tum | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 XNUMX psi CWP1.5 "CPVC73 grader till 210 grader F.3 859 kr
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 2 Union Kulventil CPVC 2 tum | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-250 XNUMX psi CWP2"CPVC73 grader till 210 grader F.5 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Union Kulventil CPVC 3/4 tum
1 979 kr /enhet