Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF9AJR Modell: 116.970.AB.1Korsreferens: 29RR55
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
26 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Amps0.2
ComplianceASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61
AvloppstypUtan avlopp
KranoperationSensor
FinishFörkromad
FlödesutloppstypIcke-inställd
Flödeshastighet1.0 gpm
Hantera typSensor
MonteringstypDäck
Antal hål1
BytpatronTillverkare Nr 240.744.AB.1
Bostäder / kommersiellaKommersiell
SensorledningIR
Sensorområde3 "till 12"
Tutlängd4.75 "
VentiltypBlandning
Spänning6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.42
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)42.23
Fartygets bredd (cm)22.54
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellTutlängdAvloppstypKranoperationSpänningKranpipFlödeshastighetHantera typAntal hålPris
CHICAGO-KRANAR 116.870.AB.1 Elektronisk krangivare 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Utan avloppSensor6V-1.5 gpmSensor113 905 kr
CHICAGO-KRANAR 116.879.AB.1 Elektronisk krangivare 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Utan avloppSensor6V-1.5 gpmSensor114 161 kr
CHICAGO-KRANAR 116.966.AB.1 Elektronisk krangivare 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Utan avloppSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor112 797 kr
CHICAGO-KRANAR 116.976.AB.1 Elektronisk krangivare 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Utan avloppSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor114 428 kr
CHICAGO KRANAR 116.979.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Utan avloppSensor6-1.0 gpmSensor118 038 kr
CHICAGO KRANAR 3500-4E2805ABCP Mätning av kranmätning 0.5 Gpm däck | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Utan avloppMätning-Integrerad gjutning0.5 gpmSpak34 017 kr
CHICAGO KRANAR 3500-E2805ABCP Mätning av kranmätning 0.5 Gpm däck | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Utan avloppMätning-Integrerad gjutning0.5 gpmSpak13 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm
26 296 kr /enhet